TOA
ストレートホーン
音の通りが良く広報拡声等に最適なドライバユニット1個取付用ストレ-トホ-ンです。
付属品
組立用ステンレスボルト×一式、パッキン×一式
適合
【ドライバーユニット】TU-730A、TU-730AM、TU-750、TU-750M、TU-760
材質
ホーン:アルミアイボリー(マンセル10YR7.5/1.5近似色)
寸法(mm)
Φ770×2130(D)
質量(kg)
11
ねじ
JISC55041種(インチねじ)(結合部)
周波数特性
150Hz~6kHz(TU-730A/TU-730AM/TU-750/TU-750M使用)、150Hz~8kHz(TU-760使用)
音圧レベル(dB)
出力110(1W/1m)(適合ドライバーユニット使用)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20756866
DH-40
¥
115,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください