TOA
ダイナミックマイク
フレキシブルコンセント型の単一指向性ダイナミックマイクです。
卓上スタンドST-73A(別売)と合わせて使用します。
付属品
Φ213Pレセプタクル(BTS21R3A)×1、+丸皿小ねじM3×10×3、ワッシャW3×3、スプリングワッシャSW3×3、ナットM3×3
材質
マイク本体、フレキシブルシャフト:シャンペンゴ-ルドスパ-クル塗装
質量(g)
465
形式
ム-ビングコイルマイクロホン
出力
【コネクタ】Φ213Pメタルコンセント(BTS21P3B)
感度
【定格レベル】-54.5dB(1kHz0dB=1V/Pa)
周波数特性
100Hz~10kHz
指向性
単一指向性
インピーダンス(Ω)
600(平衡型)
適合スタンド
ST-73A(別売)またはΦ21メタルコンセントが使用可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20756884
DM-524B
¥
25,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください