TOA
ダイナミックマイク
フレキシブルコンセント型の単一指向性ダイナミックマイクロホンです。
卓上スタンドST-73A(別売)と合わせて使用します。
仕様
【ト-クスイッチ】スライド式ショ-トオフ型
付属品
Φ213Pレセプタクル(BTS21R3A)×1、+丸皿小ねじM3×10×3、ワッシャW3×3、スプリングワッシャSW3×、ナットM3×3
材質
マイク本体、フレキシブルシャフト:シャンペンゴ-ルドスパ-クル塗装
質量(g)
475
形式
ム-ビングコイルマイクロホン
出力
【コネクタ】Φ213Pメタルコンセント(BTS21P3B)
感度
【定格レベル】-54.5dB(1kHz0dB=1V/Pa)
周波数特性
100Hz~10kHz
指向性
単一指向性
インピーダンス(Ω)
600(平衡型)
適合スタンド
ST-73A(別売)またはΦ21メタルコンセントが使用可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20756900
DM-524S
¥
27,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください