TOA
スピーカ制御器
前面スイッチでサブアンプとメインアンプの出力切換えをするとともに、メインアンプ側から非常制御の接点を受けると自動的にメインアンプの出力に切換わります。
仕様
【制御電流】DC24V30mA
付属品
パネル取付ねじ×4、スイッチボックス取付ねじ×4
材質
パネル:染色アルマイト
質量(g)
475
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
3
制御方式
前面スイッチおよび無電圧ブレイク接点(極性あり)によりアンプの出力を制御(120Wまで制御)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
162×115×60
接続ケーブル
制御線:2本、スピーカー線:3本
端子台
M4ねじ端子バリアー間隔9mm
適合ボックス
露出:YS-13A(別売)/埋込:JISC8340(3個用スイッチボックスカバー付)
コンセント
BTS16R2A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20756936
E-80S
¥
30,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください