TOA
スピーカ制御器
前面スイッチでサブアンプとメインアンプの出力切換えをするとともに、メインアンプ側から非常時断制御を受けると自動的にメインアンプの出力に切換わります。
付属品
メタルコンセント(プラグ)Φ16-2P×1、スイッチボックス取付ねじ×4、パネル取付ねじ×4
材質
パネル:染色アルマイト
質量(g)
400
電源
DC24V本体防災アンプから供給
制御方式
前面スイッチおよび制御電源(非常時断)によりアンプの出力を制御(120Wまで制御)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
162×115×60
接続ケーブル
制御線:2本、スピーカー線:3本
制御電源
DC24V27mA
端子台
M4ねじ端子バリアー間隔9mm
適合ボックス
露出:YS-13A(別売)/埋込:JISC8340(3個用スイッチボックスカバー付)
コンセント
BTS16R2A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20756945
E-84S
¥
30,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください