TOA
ラベリア型コンデンサーマイク
小型・軽量で衣服に装着して使用できる単一指向性(ハイパーカーディオイド)のコンデンサーマイクです。胸元に取り付けた状態に最適化した音響特性により、高品位な収音が可能です。
付属品
ウインドスクリーン×1、クリップホルダー×1
材質
本体:銅合金黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装
質量(g)
100
形式
コンデンサーマイク
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
DC9~52(ファンタム)
出力
【コネクタ】平衡型ホーンプラグ
コード長さ(m)
5
感度
【定格レベル】-47dB(1kHz0dB=1V/Pa)
周波数特性
100Hz~15kHz
寸法(Φ×mm)
8.9×28.6(出力コード部除く)
指向性
単一指向性(ハイパーカーディオイド)
インピーダンス(Ω)
120(平衡型)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20756970
EM-410
¥
32,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください