TOA
スピーカシステム
主に中・高天井を対象とした高能率、広帯域、高耐入力のハイパワータイプ天井埋込型スピーカーです。
材質
エンクロージャ:木製黒(マンセルN2.0近似色)、アンカー金具:表面処理鋼板
質量(kg)
6.8(アンカー金具含む)
形式
エンクロージャ:密閉型
周波数(kHz)
クロスオーバー周波数:2.5
周波数特性
80Hz~20kHz
取付穴径(Φmm)
320(板厚:5~50)
入力端子
プッシュターミナル
音圧レベル(dB)
96(1W/1m)
スピーカー
2ウェイ同軸ユニット、低域用:25cmコーン型、高域用:コンプレッションドライバー(60°(水平)×60°(垂直)ホーン)
インピーダンス(Ω)
8
許容入力(W)
連続ピンクノイズ入力:60、連続プログラム入力:180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20757040
ES-C0651
¥
84,700
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください