TOA
スピーカ取付金具
スピ-カシステムES-0851を壁や天井に取付けるための金具です。
付属品
スピーカー取付ボルト×4
適合
【スピーカー】ES-0851
材質
圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装
質量(kg)
2.9(本体)、28(許容スピーカー)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20757575
HY-0851CL
¥
17,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください