TOA
スピーカ取付金具
スピ-カシステムES-0851を別売のスピ-カ取付金具HY-B0801、HY-C0801またはHY-W0801と組み合わせて壁や天井またはバトンに横付けするための金具です。
付属品
スピーカー取付ボルト×4
適合
【スピーカー】ES-0851
材質
圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装
質量(kg)
3.4(本体)、28(許容スピーカー)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20757600
HY-0852ST
¥
22,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください