スピーカ取付金具

スピーカ取付金具 - TOA

スピーカーシステムES-0871を壁に取付けるための金具です。

付属品スピーカー取付ボルト×一式適合【スピーカー】ES-0871材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)5.5(本体)、45(許容スピーカー)構成部品アームA×2、アームB×2、アングル×3、ベース×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20757618HY-0871WS
19,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする