TOA
スピーカー取付金具
スピーカーシステムHS-1200BTを横長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には0°(水平)から下向き90°までの角度調節ができます。
付属品
金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4
適合
【スピーカー】HS-1200BT(別売)
材質
圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)
1.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
395.4×241.5×90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20757627
HY-1200HB
¥
11,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください