TOA
スピーカ天井取付金具
スピ-カシステムES-0851を別売のスピ-カ取付金具HY-0851STまたはHY-0852STと組み合わせて天井に取付けるための金具です。
付属品
スピーカー取付ボルト×4
適合
【スピーカー】ES-0851、HS-1200BT、HS-1500BT、HX-7B
材質
圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装
質量(kg)
1.9(本体)、35(許容スピーカー)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20757810
HY-C0801
¥
15,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください