クラスター金具

クラスター金具 - TOA

スピーカーシステムF-2000シリーズを4台使ってクラスターを組んで吊り下げるための金具です。

付属品スピーカー取付ねじ(座金付き)×16材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)213.3×71×213.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20757837HY-CL20B
26,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする