TOA
アダプタパネル
H-1用の別売アダプターパネルです。
適合
【スピーカー】H-1(別売)
材質
ステンレス
質量(g)
210
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
287.2×122×10
適合ボックス
5個用スイッチボックス(カバーなし)(パナソニック(株))
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20757995
HY-H1
¥
3,050
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください