TOA
スピーカースタンド取付金具
コンパクトアレイスピーカーHX-7シリーズをスピーカースタンドに取り付けるための金具です。
付属品
スピーカー取付ボルト×一式、金具取付ボルト×一式
適合
【スピーカー】HX-7B、HX-7W
材質
圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装
質量(kg)
4.3
構成部品
T字金具×1、アングル金具×1、ベース金具×1
適合スタンド
スピーカースタンド:21300(K&M社)(推奨品)、スタンドブラケット:19580(K&M社)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20758126
HY-ST7
¥
52,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください