TOA
スピーカ壁取付金具
別売のスピーカー取付金具と組み合わせて、スピーカーを壁に取り付けるための金具です。
付属品
スピーカー取付ボルト×4
適合
【スピーカー】HS-1200WT、HS-1500WT(別売)
材質
圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装
質量(kg)
4(本体)、32(許容スピーカー)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20758239
HY-W0801W
¥
27,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください