TOA
スピーカー取付金具
スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に密着して取り付けるための金具です。壁または天井による反射音により発生する位相干渉を最小限に抑えて、明瞭な再生が実現できます。
本金具は屋外用です。
仕様
ステンレス
付属品
リア金具取付ボルト(M8、座金付)×4
質量(g)
600
使用場所
屋内、軒下(※1)
構成部品
フロント金具A、B※×各1、リア金具A、B※×各1※AとBは左右対称品です。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20758318
HY-WM2WP
¥
15,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください