TOA
赤外線マイク用充電器
赤外線マイクIR-200M,IR-300Mの専用充電器です。最大2本の赤外線マイクを同時に充電することができます。
付属品
アタッチメント(本体取付済み)×2、ACアダプター(コード長:DC側1.2m)×1、電源コード(2m)×1、赤外線マイク用充電電池:IR-210BT×4
材質
ケース:ABS樹脂メタリックグレー塗装半艶、充電スロット部:PPE樹脂黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)
635(本体のみ、付属アタッチメント含む)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
238×109.5×98
消費電流(A)
最大2
充電時間(時間)
最大3
充電個数
2台※
使用湿度範囲(%RH)
30~85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20758379
IR-200BC
¥
46,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください