TOA
赤外線マイク用充電電池
赤外線マイクの専用充電電池として繰り返し使用できる単3形ニッケル水素電池です。2本入りです。
適合機種
赤外線マイクハンド型:IR-200M、赤外線マイクハンズフリー型:IR-300M
質量(g)
30(1本あたり)
使用温度範囲(℃)
0~40
公称電圧(V)
DC1.2
寸法(Φ×mm)
14.5×50.5
公称容量(mAh)
最小2400
使用湿度範囲(%RH)
30~85(ただし結露のないこと)
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20758406
IR-210BT-2
¥
2,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください