移動用PAスピーカーケース

移動用PAスピーカーケース - TOA

持ち運びに便利な移動用PAスピーカー専用のキャリングケースです。

適合【スピーカー】KZ-1200、KZ-1200E材質アルミラミネート合板シルバー(アルミ生地)質量(kg)4.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)478×445×259内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20758528KZ-1200C
66,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする