TOA
ニッケルカドミウム蓄電池
非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド蓄池です。
仕様
【標準充電容量】1/40CmA
型式
NDC-2435
質量(kg)
3
使用温度範囲(℃)
0~45
公称電圧(V)
24
公称容量(mAh)
3500/5HR
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20758765
NDC-2435
¥
94,400
¥
70,880
¥
77,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください