TOA
ニッケルカドミウム蓄電池
非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド電池です。
仕様
【標準充電容量】1/40CmA
使用温度範囲(℃)
0~45
公称電圧(V)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(kg)
公称容量(mAh)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20758756
NDC-2418
NDC-2418
1.5
1800/5HR
¥
66,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20758774
NDC-2460
NDC-2460
4.7
6000/5HR
¥
171,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください