TOA
埋込形スピーカ
ホテル・病室などの小さな居室や、銀行・医院などのカウンターや、受付用スピーカーとして使用できる小型の壁埋込型スピーカーです。
仕様
【取付ボックス】3サイズスイッチボックス(別途ご用意ください)
その他
JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
材質
アルミヘアライン
周波数特性
150Hz~18kHz
音圧レベル(dB)
出力86(1W/1m)
スピーカー
7.7cmコーン型
定格入力(W)
3
指向性
指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上60°未満Q=2、60°以上90°以下Q=0.8)
音響パワーレベル(dB)
92(1W、1m)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
インピーダンス(Ω)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20758878
PC-391
スピーカー:3W接続時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、1W接続時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)
560
162×115×43(ねじ頭等突起物除く)
3.3k(3W)/10k(1W)
¥
6,650
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20758887
PC-391T
スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
600
162×115×47(スイッチノブ等突起物除く)
3.3k
¥
8,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください