曜日別特売

リモートユニット

リモートユニット - TOA

PM-660D,PM-222D,DM-1200D用のリモートマイクユニットです。リモート機能により本体のアンプの電源や、スピーカー一斉放送を制御することができます。

付属品
取付金具×1
仕様
【マイク入力】-62dB※600Ω不平衡5PDINソケット、【リモート出力端子容量】DC30V0.5A以下
適合
【マイク】PM-660D、PM-222D、DM-1200D
材質
プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)
600
使用温度範囲(℃)
-10~50
出力
0dB※600Ω平衡M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm
電源
DC12~24VまたはDC12VのACアダプター(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
124×42.5×159
消費電流(mA)
60
適合ボックス
1個用スイッチボックス(JISC8340)
使用湿度範囲(%RH)
90以下(ただし結露のないこと)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20759054RU-2001
¥28,000
¥21,980
¥24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする