- 付属品
- 取付金具×1
- 仕様
- 【マイク入力】-62dB※600Ω不平衡5PDINソケット、【リモート出力端子容量】DC30V0.5A以下
- 適合
- 【マイク】PM-660D、PM-222D、DM-1200D
- 材質
- プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)
- 質量(g)
- 600
- 使用温度範囲(℃)
- -10~50
- 出力
- 0dB※600Ω平衡M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm
- 電源
- DC12~24VまたはDC12VのACアダプター(別売)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 124×42.5×159
- 消費電流(mA)
- 60
- 適合ボックス
- 1個用スイッチボックス(JISC8340)
- 使用湿度範囲(%RH)
- 90以下(ただし結露のないこと)