TOA
スピーカー取付金具
ボックススピーカー等を壁面、天井に取り付けることができる露出型取付金具です。2個用電工ボックスに施工することができます。スピーカーの向きを簡単・自由に設定や変更ができます。
付属品
スピーカー取付ねじ×2、電工ボックス取付ねじ×4、壁等取付ねじ×4、金具固定ねじ×2
材質
ベース/シャフト:ステンレス、固定金具:圧延鋼板ニッケルめっき
許容荷重(kg)
4以下(スピーカー)
仕上
ベース/シャフト:ステンレス、固定金具:圧延鋼板ニッケルめっき
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20759149
SP-410
¥
4,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください