ラインアレイスピーカー

ラインアレイスピーカー - TOAラインアレイスピーカー - TOAラインアレイスピーカー - TOA

同位相波面制御により明瞭度の高い均一音場が実現できる2ウェイラインアレイスピーカーです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。内部コネクターを差し換えることにより、シングルアンプ駆動に切り換えることができます。

付属品連結用ボルト(M8)×4形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.6(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)周波数特性65Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)音圧レベル(dB)出力98(1W/1m)(シングルアンプ駆動時)、低域:出力95(1W/1m)、高域:出力110(1W/1m)(バイアンプ駆動時)インピーダンス(Ω)16(シングルアンプ駆動時)、低域:16、高域:16(バイアンプ駆動時)許容入力(W)連続プログラム360(シングルアンプ駆動時)、低域:360/高域:180(バイアンプ駆動時)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
スピーカー
指向角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20759246SR-C8Lエンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装17526.6×293×296低域:20cmコーン型、高域:波面制御ホーン110°(水平)×5°(垂直)+コンプレッションドライバー×2水平:110、垂直:5
302,500
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
20759255SR-C8LWPエンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)塗装17526.6×293×296低域:20cmコーン型、高域:波面制御ホーン110°(水平)×5°(垂直)+コンプレッションドライバー×2水平:110、垂直:5
387,500
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
20759264SR-C8Sエンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装16526.6×293×294低域:20cmコーン型、高域:波面制御ホーン110°(水平)×15°(垂直)+コンプレッションドライバー×2水平:110、垂直:15
302,500
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
20759280SR-C8SWPエンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)塗装16526.6×293×294低域:20cmコーン型、高域:波面制御ホーン110°(水平)×15°(垂直)+コンプレッションドライバー×2水平:110、垂直:15
363,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする