TOA
クラスター金具
ラインアレイスピーカーをフライングするための金具です。2個一組です。
仕様
【取付可能スピーカー台数】最大4台
付属品
連結用ボルト(M10)×4
適合
【スピーカー】SR-C8L、SR-C8S
材質
圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)
1.5(1ペア)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20759325
SR-CL8
¥
26,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください