TOA
クラスター金具
ラインアレイスピーカーSR-C8Xシリーズをフライングするための金具です。2個一組です。
仕様
【取付可能スピーカー台数】最大4台
付属品
連結用ボルト(六角ボルトM8×20(座金付き))×4
適合
【スピーカー】SR-C8XL-L/R、SR-C8XS-L/R
材質
圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)
1.5(1ペア)
構成部品
クラスター金具×2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20759334
SR-CL8X
¥
28,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください