TOA
連結金具
ラインアレイスピーカーSR-S4L,SR-S4Sを連結するための金具です。
2枚1組です。
仕様
【連結スピーカー台数】最大3台(SR-EP4を2組使用した場合)
付属品
スピーカー取付ねじ(M5アブセット)×16
材質
圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)
1.1(付属品を含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×220×2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20759359
SR-EP4
¥
12,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください