TOA
連結金具
ラインアレイスピーカーSR-S4LWP、SR-S4SWPを連結するための金具です。
2枚1組です。
仕様
【連結スピーカー台数】最大3台(SR-EP4WPを2組使用した場合)
材質
ステンレス
質量(g)
880
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×220×4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20759368
SR-EP4WP
¥
14,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください