TOA
ラインアレイスピーカ
スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することにより線音源を構成するラインアレイスピーカーです。別売のマッチングトランスMT-S0301を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。
材質
エンクロージャ:MDFホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)アクリル塗装
形式
エンクロージャ:バスレフ型
入力端子
着脱式ねじ端子
インピーダンス(Ω)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
周波数特性
音圧レベル(dB)
スピーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20759456
SR-H2L
4.4
84×668.4×115
80Hz~18kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
出力92(1W/1m換算/測定距離4m)
7cmコーン型×9
¥
60,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20759465
SR-H2S
4.2
84×663.4×115
90Hz~17kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
出力90(1W/1m換算/測定距離4m)
7cmコーン型×9
¥
70,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20759474
SR-H3L
7.6
84×1186.4×115
110Hz~18kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
出力95(1W/1m換算/測定距離8m)
7cmコーン型×16
¥
100,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20759490
SR-H3S
7.9
84×1177.2×157
90Hz~17kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
出力92(1W/1m換算/測定距離8m)
7cmコーン型×16
¥
110,000
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください