TOA
サブウーハシステム
移動用および設備用のハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型のサブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質
エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装
形式
エンクロージャ:バスレフ型
周波数(Hz)
クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
周波数特性
35Hz~1kHz
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
音圧レベル(dB)
スピーカー
インピーダンス(Ω)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20759499
SR-L05
36
452×629×502
出力93(1W/1m)
38cmコーン型
8
¥
273,500
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20759508
SR-L09
67
829×629×606
出力96(1W/1m)
38cmコーン型×2
4
¥
473,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください