TOA
スーパウーハ
SR(Sound Reinforcement)用 高耐入力、高能率のバスレフ型サブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質
エンクロージャ:ウレタンコートダークグレー(マンセルN3.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)
77
形式
エンクロージャ:バスレフ型
周波数(Hz)
クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
830×631×607
周波数特性
35Hz~1kHz
音圧レベル(dB)
出力96(0.5W×2/1m)
スピーカー
38cmコーン型×2
インピーダンス(Ω)
8×2
許容入力(W)
連続プログラム:450×2、連続ピンクノイズ:150×2
入力コネクタ
ノイトリックNL4MPR
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20759517
SR-L1B
¥
624,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください