TOA
リギングフレーム
ラインアレイスピーカーをフライングするための金具です。
仕様
【取付可能スピーカー台数】最大12台(ただしSR-C15BWP(別売)は2台として計算する)
付属品
プレート取付ボルト(M10)×8
適合
【スピーカー】SR-C8LWP、SR-C8SWP、SR-C15BWP
材質
ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)
17(付属品を含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
510×167×690(ボルト部を除く)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20759614
SR-RF8WP
¥
218,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください