TOA
リギングフレーム
ラインアレイスピーカーをフライングまたはスタッキングするための金具です。
仕様
【取付可能スピーカー台数】フライング:最大12台(ただしSR-C15BX(別売)は3台として計算する)/スタッキング:最大8台(ただしSR-C15BX(別売)は2台として計算する)
付属品
プレート取付ボルト(六角ボルトM10×20、平座金、バネ座金)×16、固定プレート×4、チルトアングルバー×2、アングルバー取付ねじ(六角穴付ボルトM5×10)×2
適合
【スピーカー】SR-C8XL-L/R、SR-C8XS-L/R、SR-C15BX
材質
圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)
21(付属品を含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
547×131.1×690
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20759630
SR-RF8X
¥
274,500
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください