TOA
スピーカースタンドアダプタ
ラインアレイスピーカーをスピーカースタンドに取り付けるための金具です。
付属品
スピーカー取付ねじ(六角ボルトM5×25(座金付き))×4
適合
【スピーカー】SR-H3S、SR-H3L、SR-H2S、SR-H2L
材質
圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)
1.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×385×69
適合スタンド
ST-34B(別売)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20759675
SR-SA3
¥
19,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください