TOA
スピーカー壁チルト金具
ラインアレイスピーカーを壁に垂直に取り付けるための金具です。スピーカーの下向き角度を0°から5°、水平方向に15°まで調節することができます。
付属品
金具組立ねじ(六角ボルトM6×16(座金付き))×10、スピーカー取付ねじ(六角ボルトM5×25(座金付き))×4
適合
【スピーカー】SR-H3S、SR-H3L、SR-H2S、SR-H2L
材質
圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)
1.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×296×50
構成部品
スピーカー側金具×1、壁側金具A×1、壁側金具B×1、ジョイント金具×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20759727
SR-TB3
¥
16,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください