TOA
壁チルト金具
ラインアレイスピーカーSR-S4L,SR-S4Sを壁に取り付けるための金具です。
下向き角度を0°から5°、水平方向に20°まで調節することができます。
仕様
金具組立ねじ(M8アブセット)×4、スピーカー取付ねじ(M5アブセット)×8
材質
圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)
3.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
166×247×201(組立時)
構成部品
スピーカー側金具×1、壁側金具×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20759736
SR-TB4
¥
27,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください