TOA
壁チルト金具
ラインアレイスピーカーSR-S4LWP,SR-S4SWPを壁に取り付けるための金具です。
下向き角度を0°または5°に選ぶことができ、水平方向に20°まで調節できます。
仕様
金具組立ねじ(M8アブセット)×4
材質
ステンレス
質量(kg)
2.8(付属品を含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
167×247×201(組立時)
構成部品
スピーカー側金具×1、壁側金具×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20759745
SR-TB4WP
¥
31,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください