TOA
チルトジョイント金具
ラインアレイスピーカーをスタッキングする際に、上段のハイボックスを下振りにするための金具です。
適合
【スピーカー】SR-C8L、SR-C8S
材質
圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)
1.7(1ペア)
角度(°)
5~15(可変)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20759770
SR-TP8
¥
34,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください