TOA
スピーカースタンド
アルミ製の軽量で堅牢なスピーカースタンドです。
付属品
ブラケット×1、スピーカー取付ねじ×2、スピーカー取付座金×2
材質
内パイプ/外パイプ/脚部:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)艶消塗装、ブラケット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)艶消塗装
質量(kg)
4.2(本体)、35未満(許容スピーカー)
ピッチ(mm)
101~153(スピーカー取付)
寸法(Φ×mm)
1290(開脚時)×1373~1968(ブラケット装着時の高さ)
有効伸長(mm)
1373~1968
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20759824
ST-34B
¥
53,500
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください