TOA
マッチングトランス
アンプのハイインピーダンス出力を、ローインピーダンスに変換するトランスです。
材質
樹脂ブラウン(マンセル5YR3/1近似色)
内径(Φmm)
9(ブッシング)
配線接続方法
M3ねじ端子バリアー間隔8mm
周波数特性
80Hz~16kHz
取付可能幅(mm)
25~60
取付可能パイプ径(Φmm)
10~51
取付可能板厚(mm)
2~35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
インピーダンス(Ω)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20759919
TM-30T
1.1
1次側:1.4k(7W)/1k(10W)/670(15W)/500(20W)/400(25W)/330(30W)、2次側:4/8/16
¥
6,650
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20759928
TM-60T
1.3
1次側:290(35W)/250(40W)/220(45W)/200(50W)/180(55W)/170(60W)、2次側:4/8/16
¥
8,950
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください