TOA
ドライバーユニットカバー
長期間の信頼性を要求されるホ-ンに使用するドライバユニットの保護カバ-です。
カバ-の材質はガラス繊維入不飽和ポリエステル樹脂を使用し、周囲環境(雨,雪,砂,日光,塩水等)からの耐候性に優れています。
付属品
ワッシャー×2、スロートパッキン×1
適合
【ドライバーユニット】TU-730A/TU-730AM/TU-750/TU-750M/TU-760/TU-760M、【ホーン】TH-750/TH-760/DH-110/DH-120/DH-40
材質
ユニットカバー:ガラス繊維入不飽和ポリエステル樹脂(FRP)アイボリー(マンセル9Y9/1.3近似色)、カバー止めねじ:ステンレス
質量(g)
590
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20760016
UC-200A
¥
6,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください