TOA
フレキシブルシャフト
キャノンタイプのハンド型マイクロホン(コード付)と卓上マイクロホンスタンドを本器に取付けることで、フレキシブルタイプの卓上型マイクロホンとしてご使用になれます。
仕様
シャンペンゴ-ルドスパ-クル塗装
適合
【マイク】DM-1200、DM-1300、DM-1500
質量(g)
295
耐荷重(g)
350
適合スタンド
ST-73A※
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20760384
YM-121
¥
10,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください