TOA
アクセサリー接続ケーブル
車から電源を取るためのワイヤレスアンプ専用の接続ケーブルです。
質量(g)
260
使用温度範囲(℃)
-10~50
電流(A)
5(公称)
公称電圧(V)
13.8
保護回路
6Aのヒューズを内蔵
使用湿度範囲(%RH)
30~85(ただし結露のないこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20760409
YR-WA2000
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください