TOA
露出形ボックス
音量調節器・コネクタユニットを取付ける露出型ボックスです。
付属品
皿小ねじ×2、丸木ねじ×2
材質
ハイインパクトスチロール樹脂ミルキーホワイト(マンセル5Y8/1近似色)
質量(g)
60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×120×40
適合ユニット
コネクタープレート:YM-21M、音量調節器ATシリーズ(適合プレート:YP-1AF)、コネクターユニットYM/YSシリーズ(適合プレート:YP-1AF)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20760436
YS-11A
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください