TOA
コラムスピーカー取付金具
コラムスピ-カを屋外や体育館の壁などに取付けるための金具です。取付面とスピ-カの角度を調節することができます。
適合機種
TZ-105、TZ-205、TZ-301
材質
圧延鋼板メタリックグレー
角度調整範囲
TZ-105:O°~29°、TZ-205:0°~18°、TZ-301:0°~9°
構成部品
取付金具A×2、取付金具B×2、取付金具C×2、取付パッキン×2、六角ボルト(8×18)×6、座金×8、ナット×2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20760479
YS-301
¥
6,550
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください