曜日別特売

ソフトエアーホースリール

ソフトエアーホースリール - PROSTYLE

たくさんの便利機能を備えたエアーホースリールの決定版!優れた柔軟性の特殊PVCエアーホースだから柔らかい!!

材質ホース:特殊PVC、継手:鋼鉄(クロムメッキ)、ホースリール本体:スチール質量(kg)約6.9最高使用圧力(MPa)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×340×355ホース長さ(m)30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20761486PSA-R6530
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする