ガーデングラスライト ジェムタイプ ホワイト&レインボー

ガーデングラスライト ジェムタイプ ホワイト&レインボー - トレードワン

点灯、消灯は不要。昼間はソーラーパネルで充電、暗くなったら自動点灯。地面に刺すだけで簡単設置が可能。十字のペグでしっかり固定。高級ガラスレンズに曲線のカッティングを施し、点灯すると乱反射で宝石のようにキラメキます。
配線不要のソーラーライトだから、地面の場所なら設置でき、お庭のレイアウトを自由に楽しめる。高耐久性ステンレスコーティングで腐食に強く見た目にも美しい。フル充電で、連続約6から7時間点灯。省電力、長寿命の高輝度電球を使用。ライトはホワイト又はレインボーカラーに切り替えが可能。カラフルで宝石のように華やかで美しい演出が可能。

用途玄関、お庭、駐車場、ガーデニングの照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、玄関灯として。材質ステンレススチール、ガラス、ポリプロピレン質量(kg)0.295ホワイト&レインボーカラータイプ配線なし電球高輝度電球使用(省エネタイプ)バッテリーソーラー蓄電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×36.5設置方法地面にペグを挿す充電方式太陽光発電点灯方法自動点灯連続点灯時間(時間)(フル充電時)約6~7
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20785399305341個
オープン
取扱い終了
代替品有
4583122530534×41セット(4個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
4583123430534×81セット(8個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
207853993053475352306WLL-1026(GD)30534 LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 75352306LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ)YAMAZEN(山善)1個
899
税込989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4583122530534×44583120730533×430534×4 ガーデングラスライト クリスタルタイプ ホワイト トレードワン 45831207ガーデングラスライト クリスタルタイプ ホワイトトレードワン1セット(4個)
2,998
税込3,298
デザイン違い
4583123430534×875352349WLL-1026(GD)*1230534×8 LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 75352349LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ)YAMAZEN(山善)1セット(12個)
8,598
税込9,458
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする